曜日別特売

刃先交換式ボールエンドミル BMR03

刃先交換式ボールエンドミル BMR03 - 株洲工具刃先交換式ボールエンドミル BMR03 - 株洲工具刃先交換式ボールエンドミル BMR03 - 株洲工具刃先交換式ボールエンドミル BMR03 - 株洲工具
用途フライス加工内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法ap(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53534058BMR03-016-G20-M880180-1616-
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
53534067BMR03-020-G25-M10100200-2020-
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534076BMR03-025-G25-M12.5100200-2525-
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534085BMR03-030-G32-M15150250-3030-
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534094BMR03-032-G32-M16150250-3232-
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534103BMR03-040-G40-M20150250-4040-
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534119BMR04-012-G12-M12125356-1211
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534128BMR04-016-G16-M16150408-1614
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534137BMR04-020-G20-M201806510-2018
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534146BMR04-025-G25-M252007012.5-2523
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534155BMR04-030-G32-M3025013015-3227
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53534164BMR04-032-G32-M322508016-3229
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする