照度計

照度計 - 三和電気計器照度計 - 三和電気計器照度計 - 三和電気計器照度計 - 三和電気計器照度計 - 三和電気計器

本体と分離した小型スティック型受光部(Φ9mm)
狭い場所や微小面積の照度も測定可能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
4039カウント、バーグラフ表示付
CIE(国際照明委員会)の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードを使用
測定範囲:0.1lx~403.9klx
データホールド
オートパワーセーブ機能(約15分)

付属品取扱説明書種別照度計コード長さ(m)伸長0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×84×10許容差保証温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61326測定範囲(Lux)0.1~403.9k受光素子比視感度近似SiフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※WEBからの発注のみとなります。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53509996LX20約120LR44(アルカリ電池)1.5V×2温度0~40℃、湿度80%RH以下※結露のないこと
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
53510005LX20(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付)約120LR44(アルカリ電池)1.5V×2温度0 ℃~40 ℃湿度80 %RH以下 結露のないこと
34,300
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする