キャスター 台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用
台車 折りたたみ式 ミニ 樹脂製 ゴム車輪 ハンドル伸縮タイプ用の交換用キャスターとして。
用途
交換用キャスター(注文コード:52156275)
適合
52156275
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
TPR
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスタータイプ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53515194
-
固定
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53515203
-
自在
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください