HEIKO
ニューF保冷バッグマルチ 50袋
材質
PP製不織布+アルミ蒸着
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×150×140
収納量
お弁当箱、500mLペットボトル×4本、350mLの缶×6缶、ロールケーキなど
マチ(mm)
150
内容量
1箱(50袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53524267
オリーブ
オリーブ
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53524276
オレンジ
オレンジ
¥
40,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53524285
ローズ
ローズ
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください