曜日別特売

エクリプス ウルトラリフトプラス

エクリプス ウルトラリフトプラス - ECLIPSE MAGNETICS

マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53527496NWUL0125+鋼板:125(最小板厚20mm)、丸鋼:50(最大径250mm)
152,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
53527505NWUL0250+鋼板:250(最小板厚25mm)、丸鋼:100(最大径300mm)
270,000
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
53527514NWUL0500+鋼板:500(最小板厚30mm)、丸鋼:200(最大径400mm)
462,000
439,800
483,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
53527523NWUL1000+鋼板:1000(最小板厚45mm)、丸鋼:400(最大径450mm)
888,000
879,800
967,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
53527539NWUL2000+鋼板:2000(最小板厚55mm)、丸鋼:800(最大径600mm)
1,243,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする