ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス ウルトラリフトプラス
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
吊上能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
吊上能力(kg)
鋼板:1000(最小板厚45mm)、丸鋼:400(最大径450mm)
注文コード
53527523
品番
NWUL1000+
参考基準価格(税別)
¥888,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
鋼板:1000(最小板厚45mm)、丸鋼:400(最大径450mm)
寸法H(mm)
55
寸法A(mm)
359
寸法F(mm)
382
寸法D(mm)
174
寸法E(mm)
314
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
176
寸法G(mm)
71
最大長(mm)
ワーク:3000
自重(kg)
63