曜日別特売

エクリプス ウルトラリフト LM

エクリプス ウルトラリフト LM - ECLIPSE MAGNETICS

オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53527548NWLM0125鋼板:125(最小板厚20mm)、丸鋼:50(最大径250mm)
85,600
取扱い終了
53527557NWLM0250鋼板:250(最小板厚25mm)、丸鋼:100(最大径300mm)
154,000
取扱い終了
53527566NWLM0500鋼板:500(最小板厚30mm)、丸鋼:200(最大径400mm)
318,000
取扱い終了
53527575NWLM1000鋼板:1000(最小板厚45mm)、丸鋼:400(最大径450mm)
598,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
53527584NWLM2000鋼板:2000(最小板厚55mm)、丸鋼:800(最大径600mm)
901,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする