軸交換式レースウェイソケット

軸交換式レースウェイソケット - MUST TOOL軸交換式レースウェイソケット - MUST TOOL
(1件のレビュー)

18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。

用途配管・空調・電路支持などの設備作業に大変便利です。軸径(Φmm)6.35ソケット形状レースウェイ材質Cr-V鋼全長(mm)110質量(g)147二面幅(mm)17穴角6角内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5354062919711176.35110
4,160
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53540629
2020-11-12
用途: 電気工事レースウェイの支持等に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

六角軸の交換できるところが良いと思い購入。
イマイチな点
TOPより重い。
ホルダーの抜き差し時に六角軸脱着リングが引っかかると本体が抜け落ちてしまう。
(ビニールテープを巻いて使用中)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする