MUST TOOL
軸交換式アイビーフォームタイソケット
18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途
型枠作業に大変便利です。
軸径(Φmm)
6.35
ソケット形状
12角(アイビーフォームタイ)
材質
Cr-M鋼
全長(mm)
56
質量(g)
125
二面幅(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
軸径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53540665
19715
21
6.35
56
¥
3,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください