曜日別特売

軸交換式全ネジソケット

軸交換式全ネジソケット - MUST TOOL軸交換式全ネジソケット - MUST TOOL軸交換式全ネジソケット - MUST TOOL軸交換式全ネジソケット - MUST TOOL

18Vインパクトレンチ対応。
軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。

用途型枠作業に大変便利です(19716、19717)、建築・作業現場での作業に大変便利です(19718)軸径(Φmm)6.35ソケット形状全ネジ材質Cr-V鋼全長(mm)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(inch)
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53540683197173分6.3560138
4,160
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
53540699197184分6.3560154
4,160
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
53540674197162分5厘6.3560132
4,160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする