MUST TOOL
QCソケット シングル スーパーロング 12角
18Vインパクトレンチ対応。
今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
ソケット形状
12角
材質
Cr-V鋼
全長(mm)
135
質量(g)
324
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
21
アズワン品番
64-8345-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53540778
19815
21
135
¥
5,210
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください