MUST TOOL
QCソケット シングル 6角
18Vインパクトレンチ対応。
今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
ソケット形状
6角
材質
Cr-V鋼
全長(mm)
77
質量(g)
332
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
30
アズワン品番
64-8345-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53540796
19817
30
77
¥
3,990
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください