MUST TOOL
WWフレキギアレンチ
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
材質
Cr-V鋼
歯数
72
送り角度(°)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53540823
12455
8×10
175
¥
6,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
53540839
12456
12×14
220
¥
7,530
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
53540848
12457
13×17
240
¥
8,340
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
53540857
12458
17×19
260
¥
9,420
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください