三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品)

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-EKCBL**M-E相当品) - ダイヤトレンド

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル

仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53535406DSVEN-J3EK-011-E11
オープン
18,600
20,460(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535415DSVEN-J3EK-012-E12
オープン
19,800
21,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535424DSVEN-J3EK-013-E13
オープン
21,000
23,100(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535433DSVEN-J3EK-014-E14
オープン
22,200
24,420(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535449DSVEN-J3EK-015-E15
オープン
23,400
25,740(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535458DSVEN-J3EK-016-E16
オープン
24,600
27,060(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535467DSVEN-J3EK-017-E17
オープン
25,800
28,380(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535476DSVEN-J3EK-018-E18
オープン
27,000
29,700(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535485DSVEN-J3EK-019-E19
オープン
28,200
31,020(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535494DSVEN-J3EK-020-E20
オープン
29,400
32,340(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535503DSVEN-J3EK-025-E25
オープン
49,170
54,087(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535519DSVEN-J3EK-030-E30
オープン
56,170
61,787(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535528DSVEN-J3EK-035-E35
オープン
63,170
69,487(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535537DSVEN-J3EK-040-E40
オープン
70,170
77,187(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535546DSVEN-J3EK-045-E45
オープン
77,170
84,887(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535555DSVEN-J3EK-050-E50
オープン
84,170
92,587(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535564DSVEN-J3EK-060-E60
オープン
144,980
159,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535573DSVEN-J3EK-070-E70
オープン
164,380
180,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535589DSVEN-J3EK-080-E80
オープン
183,780
202,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535598DSVEN-J3EK-090-E90
オープン
203,180
223,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
53535607DSVEN-J3EK-100-E100
オープン
222,580
244,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする