曜日別特売

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3JCBL03M-A1-L相当品)

三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<固定用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3JCBL03M-A1-L相当品) - ダイヤトレンド

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <固定用> 中継タイプ(モータ側) 負荷側引出し 「DSVEN-J3EK-***」または「DSVEN-J3EK-***-E」と組み合わせて使用するケーブル

仕様(曲げ半径)仕上がり外径の10倍以上保護構造IP20定格電圧(V)30全長(m)0.3定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3JCBL03M-A1-L内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53535616DSVEN-J3JA1
オープン
2,390
2,629(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする