ダイヤトレンド
三菱電機ACサーボ対応エンコーダケーブル<可動用>(三菱電機製エンコーダケーブルMR-J3ENCBL**M-A2-H相当品)
MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ 反負荷側引き出し
仕様
(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上
保護構造
IP65
定格電圧(V)
30
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
相当エンコーダケーブル
(三菱電機製)MR-J3ENCBL□□M-A2-H
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53536395
DSVEN-J3ENA2-001-E
1
オープン
¥
4,630
¥
5,093
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536404
DSVEN-J3ENA2-002-E
2
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536413
DSVEN-J3ENA2-003-E
3
オープン
¥
6,340
¥
6,974
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536429
DSVEN-J3ENA2-004-E
4
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536438
DSVEN-J3ENA2-005-E
5
オープン
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536447
DSVEN-J3ENA2-006-E
6
オープン
¥
8,930
¥
9,823
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536456
DSVEN-J3ENA2-007-E
7
オープン
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536465
DSVEN-J3ENA2-008-E
8
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536474
DSVEN-J3ENA2-009-E
9
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
16日以内出荷
返品不可
53536483
DSVEN-J3ENA2-010-E
10
オープン
¥
12,370
¥
13,607
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください