ハタヤリミテッド
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
用途
屋外での電源延長に。
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×326×178
電線太さ(mm
2
)
1.25
芯数
2P・防雨キャップ付
塗装色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53540543
SS-30B2
4
VCT
2
5
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください