大豆選別機

大豆選別機 - みのる産業大豆選別機 - みのる産業

黒大豆用選別機
調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能
割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます
静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。

用途大豆選別付属品大豆スティック質量(kg)12ベルト幅(mm)400定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)20/19全長×全幅W×全高(mm)490×500×270内容量1台
注意
※小豆では使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53538389DS-1
92,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする