曜日別特売
モノタロウ

布テープ 無包装タイプ

布テープ 無包装タイプ - モノタロウ布テープ 無包装タイプ - モノタロウ布テープ 無包装タイプ - モノタロウ布テープ 無包装タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

個別包装なし!パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません。
作業性もアップし環境にもやさしい。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
重ね貼りOK!天然ゴム系の粘着剤を使用しているため、寒冷地での使用も可能です。
専用ダンボールケースを採用。ミシン目に沿ってカット頂くとそのままケースとして使用可能。開口部が広く取り出しも簡単です。

用途小包などの封緘。タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.1引張強度(N/10mm)32.6テープタイプ文字が書ける、無包装内容量1箱(30巻)
注意
※このテープは包装用です。
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分等を良く拭き取ってからテープを貼ってください。
※人体(皮膚)、家具、ガラス、壁、車のボディなどに直接貼らないでください。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53997327-5025約0.2スフ材、PET材天然ゴム系4.1N/10mm
7,598
8,358(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
53997327-5025約0.2スフ材、PET材天然ゴム系4.1N/10mm6,7987,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 梱包時
株式会社光新星

現場で使用するのに袋から出す手間がない分作業効率がUPしました。

対象商品 : 53997327
2024-02-21
用途: 舗装作業時
有限会社庄内舗装

現場で使うので袋なしで十分です。ごみも出ないのでありがたいです。

対象商品 : 53997327
2023-09-14
用途: 梱包作業
森整骨院医療・福祉・介護関連業

コスパ最高です。お安く購入できて大変助かっております。
粘着力も不満があるような状態ではなくしっかりと張り付いてくれます。

対象商品 : 53997327
2022-09-13
用途: 梱包用
製造業

仕事の梱包用に購入しました。
通常の梱包であれば問題なく使えると思います。
端のほうの切り残りが糸状に残りやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする