サンプリングシステムス(Sampling Systems)
粉末用カップ状スパチュラ(PP)
ディスポーザブルスパチュラ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
材質
PP
色
青
ブレード幅(mm)
18
内容量
1箱(100個)
注意
非滅菌品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
ブレード長さ(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53543097
8284B-150
0.18
240
155
21
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53543115
8284B-250
0.25
333
250
40
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100