曜日別特売

メダリオンシリンジ スタンダード スリップタイプ

メダリオンシリンジ スタンダード スリップタイプ - メリットメディカル・ジャパン

メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。

容量(mL)3最小目盛(mL)0.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001先端形状ルアースリップ式RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(25個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53546186K01-02032E(プランジャー)水色
32,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546177K01-02031E(プランジャー)白
21,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする