Devcon(デブコン)
デブコンF-2 非劇物品
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。
機械的強度が大きい。
用途
各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。
使用可能材質
金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)
色調
灰色(混合後)
混合比
9:1(重量) / 5:1(容積)
外観
液(混合後)
可使時間(分/25℃)
75
硬化時間(時間)
16(25℃)
耐熱温度(℃)
120
質量(kg)
主剤:0.41、硬化剤:0.05
塗布面積(m
2
/セット)
0.28(1mm厚)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546746
DV10710J
1箱(0.45kg×6缶)
オープン
¥
49,980
¥54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53546737
DV10710J
1缶(0.45kg)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください