ヱスビー食品
カレー曜日
ごろごろ入ったじゃがいもや人参と、柔らかく煮込んだ角切りビーフ。国産の野菜をじっくり煮込み、素材本来の旨みと甘みを引き出した、まろやかで家庭的な味わいのカレーです。
種類
レトルト食品
内容量(g)
230
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×130×165
アレルギー
小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、バナナ、りんご
内容量
1箱(230g×30個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53546825
辛口
辛口
1食分(230g)あたり/エネルギー(kcal):230、たんぱく質(g):6.2、脂質(g):10.8、炭水化物(g):26.9、食塩相当量(g):2.6
¥
9,540
¥
9,498
¥
10,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53546807
甘口
甘口
1食分(230g)あたり/エネルギー(kcal):227、たんぱく質(g):6.2、脂質(g):10.8、炭水化物(g):26.2、食塩相当量(g):2.5
¥
9,540
取扱い終了
返品不可
53546816
中辛
中辛
1食分(230g)あたり/エネルギー(kcal):219、たんぱく質(g):6.9、脂質(g):9.4、炭水化物(g):26.7、食塩相当量(g):2.5
¥
9,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください