濃厚好きのごちそう 120時間熟成デミグラスの牛ほぐし肉カレー 中辛

濃厚好きのごちそう 120時間熟成デミグラスの牛ほぐし肉カレー 中辛 - ヱスビー食品

電子レンジ対応パウチ仕様。丸5日間じっくりと熟成させたデミグラスソースに、ボルドー産ワインの上質な香りと酸味をアクセントに加えた濃厚な味わいの一品。ソース全体に広がる牛ほぐし肉の旨みと一緒にお召し上がりください。

種類レトルト食品内容量(g)150寸法(縦×横×高さ)(mm)20×130×165アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆、豚肉、りんご栄養成分(100g)あたり/エネルギー(kcal):159、水分(g):70.0、たんぱく質(g):4.2、脂質(g):10.3、炭水化物(g):13.3、灰分(g):2.2、ナトリウム(mg):740、食塩相当量(g):1.9、食物繊維(g):1.7内容量1箱(150g×36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53547078-
11,304
10,980
11,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする