曜日別特売

濃厚好きのごちそう パルミジャーノとチェダーのWチーズカレー 中辛

濃厚好きのごちそう パルミジャーノとチェダーのWチーズカレー 中辛 - ヱスビー食品

電子レンジ対応パウチ仕様。ソースに溶け込むパルミジャーノ・レッジャーノの深みあるコクと、発酵バターを加えた濃厚ソースにからみ合うとろ~りチーズ。Wチーズが織り成す味わいをお楽しみください。

種類レトルト食品内容量(g)150寸法(縦×横×高さ)(mm)20×130×165アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご栄養成分(100g)あたり/エネルギー(kcal):156、水分(g):70.5、たんぱく質(g):4.6、脂質(g):10.1、炭水化物(g):12.6、灰分(g):2.2、ナトリウム(mg):650、食塩相当量(g):1.7、食物繊維(g):1.7内容量1箱(150g×36個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53547087-
11,304
10,980
11,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする