安全靴 短靴 SS11P加工

安全靴 短靴 SS11P加工 - シモン安全靴 短靴 SS11P加工 - シモン安全靴 短靴 SS11P加工 - シモン

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
特殊ウレタン加工:甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぐ
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

形状ローカット材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂中敷カップインソール内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53547613SS11P加工23.5
16,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
53547629SS11P加工24
16,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
53547638SS11P加工24.5
16,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
53547647SS11P加工25
16,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
53547656SS11P加工25.5
16,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
53547674SS11P加工26.5
16,900
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
53547683SS11P加工27
16,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
53547699SS11P加工27.5
16,900
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
53547708SS11P加工28
16,900
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
53547665SS11P加工26
16,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする