曜日別特売

安全靴 中編上靴マジック式 528黒床

安全靴 中編上靴マジック式 528黒床 - シモン安全靴 中編上靴マジック式 528黒床 - シモン安全靴 中編上靴マジック式 528黒床 - シモン安全靴 中編上靴マジック式 528黒床 - シモン
(3件のレビュー)

JIS T 8101 革製H種<重通作業用>E合格
ベロ部分は切子や火花の侵入を防ぐ構造

材質(先芯)鋼製JIS規格JIS T8101 C1/H/P1合格材質(甲被)牛革(ベロア)標準質量(g)1200(26.0cm/両足)靴底合成ゴム1層中敷全敷内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53547717528黒床靴23.5
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
53547726528黒床靴24
14,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
53547735528黒床靴24.5
14,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
53547744528黒床靴25
14,000
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
53547753528黒床靴25.5
14,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
53547769528黒床靴26
14,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
53547778528黒床靴26.5
14,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
53547787528黒床靴27
14,000
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
53547796528黒床靴27.5
14,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
53547805528黒床靴28
14,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53547796
2026-01-23
用途: 溶接
MKO 大津建設業・工事業

はんだ付け作業に使用しましたが、素晴らしい製品で品質も良く、お勧めです。

対象商品 : 53547769
2023-12-07
用途: 溶接作業!

ふくらはぎが細い人はベルクロ2ヶ所だから、いい感じに履ける!
靴底が硬いのが好みならおすすめ

対象商品 : 53547796
2021-11-26
用途: 現場管理
水ing株式会社建設業・工事業

かなりゆったりしている感じ。ワンサイズ大き目にしたが、3E以上の幅とゆとりがあり通常履かれるサイズでも大丈夫。色落ちするのが少し残念ですが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする