レジ袋薄手 乳白 ブロック有

レジ袋薄手 乳白 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋薄手 乳白 ブロック有 - サンキョウプラテック
(4件のレビュー)

定番の不透明タイプ。

材質HDPE乳白ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53548268RSK-25150/2500.011310西日本:25、東日本:8、省資源:SS
オープン
119
131(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
53548277RSK-30180/2900.011380西日本:30、東日本:12、省資源:S
オープン
179
197(税込)
当日出荷
53548286RSK-35220/3400.011430西日本:35、東日本:20、省資源:M
オープン
229
252(税込)
当日出荷
53548295RSK-40260/3900.013480西日本:40、東日本:30、省資源:L
オープン
279
307(税込)
当日出荷
53548304RSK-45300/4400.016530西日本:45、東日本:45、省資源:LL
オープン
439
483(税込)
当日出荷
53548313RSK-50340/4900.018580西日本:50、東日本:60、省資源:3L
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53548295
2024-03-27
用途: ゴミ箱の内装ポリ
製造業

縦長のゴミ箱にセットするのに調度の大きさでした。使いやすいです。

対象商品 : 53548313
2022-04-06
用途: 清掃

なかなか、このサイズの大きさの袋が売っていなくて、探していました。
購入できてよかったです。

対象商品 : 53548304
2022-01-21
用途: 主にゴミ袋に使用
卸売・小売業

オイルのペール缶に丁度いいサイズなのでので重宝してます。

対象商品 : 53548268
2021-04-28
用途: 色々
高野左官

袋は重宝してます。何にでも使えて有料化になっても関係無いです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする