レジ袋厚手 半透明 ブロック有

レジ袋厚手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋厚手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋厚手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋厚手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋厚手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋厚手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋厚手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテックレジ袋厚手 半透明 ブロック有 - サンキョウプラテック
(3件のレビュー)

中身が透けて見えるタイプ。

材質HDPE半透明ブロック有RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53548329RH-25西日本:25、東日本:8、省資源:SS150/2503100.013
オープン
119
131(税込)
当日出荷
53548338RH-30西日本:30、東日本:12、省資源:S180/2903800.014
オープン
169
186(税込)
当日出荷
53548347RH-35西日本:35、東日本:20、省資源:M220/3404300.016
オープン
259
285(税込)
当日出荷
53548356RH-40西日本:40、東日本:30、省資源:L260/3904800.017
オープン
349
384(税込)
当日出荷
53548365RH-45西日本:45、東日本:45、省資源:LL300/4405300.019
オープン
489
538(税込)
当日出荷
53548374RH-50西日本:50、東日本:60、省資源:3L340/4905800.023
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53548347
2025-05-15
用途: エステ用ゴミ袋
サービス業

丁度いいサイズのゴミ袋でゴミ箱にピッタリサイズで満足してます。

対象商品 : 53548347
2021-06-04
用途: 買い物用
飲食業

エコバッグの代わりに使用。
汁が出そうなものや、細かいものはエコバッグより、レジ袋の方が便利。

対象商品 : 53548347
2021-09-12
用途: 残飯入れ
その他業種

さすがモノタロウ。何でも揃う。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする