高圧洗浄機(エンジン駆動・温水タイプ) HPJ型

高圧洗浄機(エンジン駆動・温水タイプ) HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機(エンジン駆動・温水タイプ) HPJ型 - 鶴見製作所高圧洗浄機(エンジン駆動・温水タイプ) HPJ型 - 鶴見製作所

強力パワーの温水噴射。エンジン駆動のため、電源のないところでも温水洗浄が可能です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。

用途食品・生鮮関係の容器洗浄用。土木建築工事、建設機械、農業機械、産業機械、自動車などの洗浄剥離用。農業具、漁業具、食品機械、機械部品などの洗浄用。その他、給湯用。付属品ジュニアジェットガン(JJG100-30)、吐水ホース(3/8”×20m)、不凍液タンク(4L)、温水取り出し蛇口(1/2")構造三連プランジャポンプ吐出量(L/min)13.5圧力(MPa)9.8内容量1台
関連資料:(1.18MB)
注意
※当機種はいずれも受注生産品となり、いかなる理由があっても、キャンセル・返品不可となります。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53552294HPJ-5HE-1
1,770,000
1,198,000
1,317,800(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツルミ高圧洗浄機CM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする