サングラス BINATO-X photochromic

サングラス BINATO-X photochromic - OGK KABUTO

シャープなフォルムに調光レンズを搭載したコストパフォーマンスモデル。
◎標準付属レンズカラー(可視光線透過率):クリア調光(79%~17%)
◎紫外線透過率0.1%以下
◎プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計。
◎紫外線はもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。
特殊レンズコーティング:ハードコート。
レンズカーブ:10カーブ
付属品:Kabutoソフトケース1

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53553649-ホワイト
12,000
取扱い終了
53553658-マットブラック
12,000
取扱い終了
53553667-マットブラックレッド
12,000
取扱い終了
53553676-マットブラックブルー
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする