- サングラス BINATO-X photochromic OGK KABUTO 53553658

サングラス BINATO-X photochromic

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53553658品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

シャープなフォルムに調光レンズを搭載したコストパフォーマンスモデル。
◎標準付属レンズカラー(可視光線透過率):クリア調光(79%~17%)
◎紫外線透過率0.1%以下
◎プリズム作用を減少させ視界の歪みによる違和感を少なくするディセンター設計。
◎紫外線はもちろん透明性/耐衝撃性/耐熱性などに優れたポリカーボネイト製レンズ。
特殊レンズコーティング:ハードコート。
レンズカーブ:10カーブ
付属品:Kabutoソフトケース1

種別クリア調光マットブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする