浄水切替えシャワー

浄水切替えシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水切替えシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水切替えシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水切替えシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水切替えシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水切替えシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水切替えシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)浄水切替えシャワー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

残留塩素を除去し皮膚や毛髪への刺激を減らす。亜硫酸カルシウムが肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因である残留塩素を除去。原水・浄水に切替えて使用できる。シャワー板を外してお手入れできる。節水効果約30%、年間節約金額約13000円。カートリッジ交換時期の目安は約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500Lカートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本入り)

ホワイト材質シャワー材質:本体/ABS樹脂・ポリアセター・シャワー板/ABS樹脂・アダプター/ポリアセタール・オーリング/EPDM、カートリッジ材質:ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム最高使用温度(℃)60アズワン品番65-1331-90除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568358PS7964-80XA-MW2
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする