サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

偏心管を360度回して調節できるので従来品に比べて取替えが非常に簡単。コンパクトでもしっかり機能、節水シャワーヘッド付きのサーモシャワー混合栓。

適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568367SK181D-3U-13一般地
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
53568376SK181DK-3U-13寒冷地
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53568367SK181D-3U-1344704959SK1811-3USK181D-3U-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 44704959サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53568376SK181DK-3U-1344704968SK1811K-3USK181DK-3U-13 サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 44704968サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53568367
2023-09-19
用途: バスルールの古い混合栓
電気・ガス・熱供給・水道業

業者に頼めば4~5万円かかるところ、少し苦労したけど自分でできました。従来と比較してとても快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする