曜日別特売

サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。

適合場所浴室/洗面所仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)弁仕様逆止弁本体断熱ボディホース長さ(m)1.6材質(トレー)セラピカ樹脂吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合水栓タイプサーモスタット式混合栓内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568419SK1821D-13一般地
41,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
53568428SK1821DK-13寒冷地
43,000
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする