ビットラチェットセット

ビットラチェットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ビットラチェットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

組み合わせで様々な場面で活躍!
ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!
プッシュボタン式首振りビットラチェット
使用頻度の高いビットを27個セット。
専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。

セット商品数29差込角(mm)6.35セット内容ビット27個、ハンドル2個、メタルケースサイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520アズワン品番65-1978-33内容量1セット(29個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568778BRFS27
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする