曜日別特売

オフセットめがねアダプター

オフセットめがねアダプター - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプター - TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットめがねアダプター - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(4件のレビュー)

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。
トルクレンチに取り付けて使用できます。

差込角(mm)9.5(3/8")内容量1個
注意
※トルクレンチに取り付けると、オフセットめがねアダプターの有効長分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
全10種類を絞り込む
二面幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
二面幅(mm)
全長L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568823FWA3-10106733
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53568839FWA3-11116836
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53568848FWA3-12126938
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53568857FWA3-13136938
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53568866FWA3-14147040
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53568875FWA3-15157145
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53568884FWA3-16167143
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53568893FWA3-17177251
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53568909FWA3-18187247
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53568918FWA3-19197356
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53568893
2023-04-04
用途: 自動車メンテナンス
宗教法人正法寺その他業種

スタビライザーリンクのナットを締め付けるとき、アームとかドラシャとかが邪魔でメガネが入らない。このアダプターを使い難なくトルク締めできました。

対象商品 : 53568884
2022-01-25
用途: 使えます
メカニカルマジック昇華

狭いところにもとても・使えます ちょうどいいサイズです

対象商品 : 53568866
2022-03-19
用途: バイクのエンジンの修復

狭所で使用するので、もう少し薄ければ使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 53568893
2021-01-08
用途: バイク整備時
運輸・通信業

今まで、通常のボルト締めをトルクレンチが入らなくて、困っていた所このアダプターのお陰でトルクレンチが使える様になり重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする