ワイヤーストリッパー(AWG対応)

ワイヤーストリッパー(AWG対応) - エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応) - エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応) - エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応) - エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応) - エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応) - エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応) - エンジニアワイヤーストリッパー(AWG対応) - エンジニア

ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。
高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。
握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。

用途絶縁電線のストリップに。適合電線範囲 AWG(#)26,24,22,20,18,16,14全長(mm)165質量(g)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53568997PAW-32
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤーストリッパー(AWG対応)/PAW-32【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする