曜日別特売

パルックボール

パルックボール - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
定格寿命(時間)10000内容量1箱
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
外径(Φmm)
質量(g)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53571578EFD15EL11EF260形E26117504660102
オープン
取扱い終了
53571587EFD15ED11EF260形E26116704660102
オープン
取扱い終了
53571596EFD25EL20EF2100形E262014505290137
オープン
取扱い終了
53571605EFD25ED20EF2100形E262013105290137
オープン
取扱い終了
53571614EFD15EL11EE17F260形E17117504660102
オープン
取扱い終了
53571623EFD15ED11EE17F260形E17116704660102
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53571587
2024-01-29
用途: 玄関の照明
医療・福祉・介護関連業

玄関の照明として購入しました。特に問題はなく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする