RG(レーシングギア)
ツインカラー切替LEDフォグバルブ
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)
6500⇔2800切替
明るさ(Lm)
3000
口金
その他
タイプ
H8/H11/H16
定格
12V24V/12W
内容量
1個
注意
ご装着の際は、適合表及び本体寸法などをご確認の上、お取付ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53574816
RGH-P552
HB4
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
53574807
RGH-P551
H8/H11/H16
¥
18,800
取扱い終了
53574825
RGH-P553
PSX26W
¥
17,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください