パワーテックス
安全スベリ止め手袋Mサイズ(女性用サイズ) 5双組
女性用サイズの丈夫なすべり止め軍手です。指先にも
用途
建築・土木・一般作業
加工
指先補強
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
内容量
1セット(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53580863
#850
女性用(M)
約21
約7.5
約9
約18
ポリエステル・綿・レーヨン
晒・ピンク粒
約55
約660
7
5
¥
398
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください