パワーテックス
パワーテックスの 軍手
パワーテックスの すべり止め軍手
安全スベリ止め手袋Mサイズ(女性用サイズ) 5双組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5双)
注文コード
53580863
品番
#850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥398
女性用サイズの丈夫なすべり止め軍手です。指先にも
サイズ
女性用(M)
全長(cm)
約21
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約18
材質
ポリエステル・綿・レーヨン
色
晒・ピンク粒
質量(g)
約55
質量(g/ダース)
約660
ゲージ数
7
入数(双)
5
用途
建築・土木・一般作業
加工
指先補強
糸本数(本)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用