曜日別特売

デニムエプロン タスキ紐タイプ

デニムエプロン タスキ紐タイプ - パワーテックス
(8件のレビュー)

10オンス仕様の薄手のデニム生地になります。
デニム素材のタスキ紐で縛るタイプです。ペン差しや便利なポケット付きであらゆる現場で活躍します。

サイズフリー材質デニム生地(綿100%)質量(g)280総丈(cm)約88下幅(cm)約63RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53581177No.2005
798
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53581177
2023-08-29
用途: 整備等の作業時に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

車両の整備や工作の際に使用しています。通常は作業時はつなぎを着用するものかと思いますが、私はつなぎが苦手でエプロンを使用しています。色々なエプロンを試しましたが、このエプロンが個人的には最高のものです。作業着屋さんに行くとデニムエプロンが色々ありますが、ある程度大きな機械などを触る環境で着用していると腰回りへ紐を導くDカンが曲げだけで作られていて開いてきて外れてしまうのですが、このエプロンはDカンがしっかりとしたものが使われていて開いてくるようなことがなく擦り切れるまで使えて良いです。大きなポケットに工具を沢山入れて整備用のカート無しで作業ができるので助かっています。

対象商品 : 53581177
2023-06-08
用途: 溶接場の作業着

作業効率を考えポケットとペンホルダーがついているものを探していました。こちらのエプロンは大きめのポケットにペンホルダーもついており、生地も適度な丈夫さがあって現場の作業員さんから大好評でした。
今後も購入したいです。

対象商品 : 53581177
2023-02-07
用途: 塗装作業時
SHELF EASTサービス業

かわいいデザインで気に入ってます。
丈が長いので男性向きだと思いますので女性にはちょっと大きいです。

対象商品 : 53581177
2022-07-11
用途: イラストレーター業
サービス業

イラストレーター業と言っても最近の作業環境はPC/デジタルが中心なので、本来エプロンなどはいらないのですが、宮崎駿先生にあこがれて使っています。
こういうちょっとした品物でもモチベーションは上がりますからね。
ペン差し2本、スマホが楽に入る大きさのポケットが2つ、さらにドライバーや太めのマジックペンを指す場所があります。

対象商品 : 53581177
2022-08-09
用途: 接客時など。

生地、金具ともにしっかりしていてリピです。
洗濯時の色落ちは仕方ないですね(^^;)…

対象商品 : 53581177
2021-04-06
用途: 工場内軽作業

汚れ防止にデニムエプロンを探していました。
使い始めたばかりなので、耐久性はまだわかりませんが、ポケットもたくさんあり便利です。
タスキ紐タイプなので、首に負担もかかりません。

対象商品 : 53581177
2021-02-24
用途: 陶芸と家事
その他業種

安いのにすごくしっかりしていー感じです。
三枚も買いました!

対象商品 : 53581177
2020-06-10
用途: 台所
その他業種

ちょっと色落ちはまだ激しいのですが、この値段でこの丈夫さはすんばらしいです!また買いますね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする