LEDヘッドランプ コンフォート2 H4

LEDヘッドランプ コンフォート2 H4 - BullconLEDヘッドランプ コンフォート2 H4 - BullconLEDヘッドランプ コンフォート2 H4 - Bullcon

ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用!
放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。
LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、
(約50000時間)のスーパーロングライプを実現!
高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)

仕様車検対応材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム消費電力(W)30電源電圧12V/24V色温度(K)6000寿命約50000時間保証期間3年保証光束(Lm)3200LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)動作温度範囲(℃)-40~+90内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53575053CLH-H4
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする