かねちよ
ステン角鏝
繊細でタフ、使いやすい。
ステンレス製でサビにくく、手入れしやすい。
タフロング接着で、有機溶剤(シンナー類)に強い。
用途
漆喰のツヤ出し、珪藻土の薄塗、下地壁の塗りつけなどに。
材質
ステンレス鋼
内容量
1丁
注意
作業時はコテの進行方向に少し浮かし、あまり力を入れずにご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53579829
-
240
薄手
0.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
53579838
-
270
薄手
0.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53579847
-
240
厚手
0.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53579856
-
270
厚手
0.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください