かねちよ
ステン仕上鏝 薄手
繊細でタフ、使いやすい。サイズ120mmで狭い場所に向きます。
ステンレス製でサビにくく、手入れしやすい。
タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。
用途
薄塗り仕上に。
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
120
タイプ
薄手
板厚(mm)
0.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53579908
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください