お買い得ビットパック

お買い得ビットパック - iHelpお買い得ビットパック - iHelpお買い得ビットパック - iHelpお買い得ビットパック - iHelpお買い得ビットパック - iHelpお買い得ビットパック - iHelpお買い得ビットパック - iHelpお買い得ビットパック - iHelp

JIS規格仕様で刃先を加工し、ネジとの勘合性に優れる日本製のビット10本パックです。
溝寸法を最適化し、インパクトドライバー装着時の遊びを抑制しています。
表面はニッケルメッキ処理。
保管に便利なジッパーバッグパッケージです。

用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに。表面処理ニッケルメッキ内容量1パック(10本)
注意
ネジを回す以外には使用しないこと。
ネジのサイズに合ったものを使用すること。
感電防止のため作業時、金属部に触れないこと。
保護メガネ等、防護具を着けて安全に注意して使用すること。
加工改造や修理を行って使用しないこと。
お子様の手の届かない場所に置くこと。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
刃先マグネット
両頭機能
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53579953---65--工具用特殊鋼両頭
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
53579969-#21/4110なし両頭工具用特殊鋼両頭
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
53579978---65--工具用特殊鋼スリム両頭
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
53579987-#21/4”110なし両頭工具用特殊鋼スリム両頭
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする