曜日別特売

HS軸付砥石A号(金型用)

HS軸付砥石A号(金型用) - FSK(エフエスケー)

高速回転用

用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼内容量1袋(100本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53580179HS-331201010500030
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580188HS-441201010500030
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580197HS-55100108800030
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580206HS-66100108800030
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580215HS-8880107600025
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580224HS-10108086640025
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする