FSK(エフエスケー)
MS軸付砥石A号(一般用)
高速回転用
用途
一般用
軸径(Φmm)
3
適合材
高速度鋼、合金鋼、特殊合金
粒度
80
形状
A
砥材
SA
結合剤
V(ビトリファイド)
色
ブルー
厚さ(mm)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
105000
軸長(mm)
30
硬度
P
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53580233
MS-021
3
3
105000
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580249
MS-061
3
4
105000
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください