FSK(エフエスケー)
SPH軸付砥石A号(100本入り)
用途
金型用
軸径(Φmm)
3
形状
A
色
ブルー
砥材
SPH
軸長(mm)
30
硬度
P
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
合金鋼、工具鋼
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
粒度
厚さ(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53580258
MH-001
3
80
10
105000
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580267
MH-061
4
80
13
105000
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
53580276
MH-101
5
60
13
88000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580285
MH-141
6
60
13
72000
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580294
MH-201
8
60
13
62400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
53580303
MH-261
10
60
13
45600
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
53580319
MH-321
13
60
13
36000
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください